Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
97 article(s) avec 131 versions trouvées
Longueur 1,60 m
Capuchons de sécurité pour cordons lumineux à leds
Pour cordons lumineux à leds
Profilé angle aluminium pour réglettes lumineuses à LED
Profilé de protection en plastique à clipser sur les profilés LED EUBP-1, UBP-2 ou EP-1
Longueur : 15 cm
Ensemble de cinq connecteurs en plastique pour raccorder la ligne de raccordement à la bande LED FLB-24-43
pour réglettes lumineuses à LED FLB-24-61
Pour le raccordement aux réglettes lumineuses à LED FLB-24-54 RVB
Pour raccordement aux réglettes lumineuses à LED FLB-24-36 et FLB-24-60
Pour raccordement à la réglette lumineuse à LED FLB-24-33
Possibilité de visser
Ensemble de capuchons en plastique pour montage sur profilé de sous-structure LED UBP-7, en conjonction avec le profilé de protection standard ou haut
Profilé de tringle à vêtements en aluminium pour réglettes lumineuses à LED
Profilé de protection en plastique à clipser sur les profilés LED EUBP-1 lorsquil est utilisé comme profilé encastré
Capuchons en plastique pour profilé LED encastré/support EUBP-1, à visser/clipser
pour la réglette lumineuse à LED FLB-24-33
Pour raccordement à la réglette lumineuse à LED FLB-24-61
Profil encastré en aluminium pour réglettes lumineuses à LED, y compris profilé de protection opale
Profilé encastré aluminium pour réglettes lumineuses à LED
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.