Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
33 article(s) avec 50 versions trouvées
Permet d’injecter le stop fuite clim Art. N°0892 764 776 dans les circuits de climatisation de véhicules fonctionnant avec du gaz HFO1234yf.
Pour nettoyer les systèmes de climatisation avec de lazote
Pour faire lappoint dadditif de détection de fuite (réf. 0892764010) via le côté basse pression
Adaptateur à vis droit avec filetage interne 1/4 SAE x raccord dentretien, haute et basse pression
Adaptateur à vis coudé à 90° avec filetage femelle 1/4 SAE x raccord dentretien, basse pression
Adaptateur à vis coudé à 90° avec filetage femelle 1/4 SAE x raccord dentretien, haute pression
Compatible avec Testeur de batterie avec imprimante réf. : 0772800100
Pour raccorder le raccord dentretien haute pression sur le climatiseur de voiture au stick dadditif de détection de fuite.
Le raccord rapide droit pour réfrigérants R134a et R1234yf permet daccéder facilement aux raccords dentretien haute/basse pression difficiles daccès en raison des caches en plastique.
Un moyen pratique de tester la pression et de détecter les fuites dans les climatiseurs automobiles
Pour véhicules avec refroidisseur R1234YF
Protège lunité dentretien de climatisation contre les contaminants tels que les agents de contraste UV, les agents antifuite, etc.
Adaptateur à visser pour le remplissage de tous les liquides de climatisation associés
Test de pression/détanchéité
Pour voitures avec refroidisseur R134a
Obus de rechange pour raccords dentretien sur système de climatisation automobile R134a
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.