Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
5 article(s) avec 5 versions trouvées
Pour dérouleur de touret de câble ROTOMAX.
Distribution de faisceaux de câbles libres et de câbles monoconducteurs jusquà une hauteur maximale de 294 mm et un diamètre maximal de 430 mm
Les quatre pieds déployables permettent de surélever (de 21 cm) le dévidoir de câble XB500) sur le plafond à bétonner
4 roulettes de transport avec frein de verrouillage pour une fixation dans la position souhaitée
Pour bobines de câble et conduits électriques flexibles
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.