Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Accessoires de montage pour Viking Arm Strong
Permet un montage facile et encore plus flexible d'objets pesant jusqu'à 50 kg
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Surface douce et résistante à l'abrasion, protège le point de contact contre les dommages
- Charge par compartiment jusqu'à 50 kg
- Surface de contact antidérapante et résistante aux rayures
- Trois étapes d'extraction : 2=0,2 mm, 240=-450 mm, 315=-525 mm, 390=-610 mm
- L'extension télescopique est fixée par une goupille de verrouillage
- Socle de charge NON compris dans le contenu de la livraison.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!