Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
6 article(s) avec 7 versions trouvées
Deux positions, réglage en hauteur en continu
Raccord de trépied pour lampe de travail à LED à 360° 0981 180 95x
Pour montage de deux lampes de travail
Pour la fixation de lampe sur trépied
Avec réglage en hauteur bidirectionnel continu et niveau à bulle intégré pour lalignement horizontal
Cette coulisse peut être utilisée avec nimporte quel trépied avec trou M8 & M10 sur le dessus
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.