Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Accessoires de tirage et de réparation

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Accessoires de tirage et de réparation

Accessoires pour tire-fils

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Produit 1 : Têtede guidage flexible à oeil Ø6 mm, M4 Lgr 140 mm

  • Produit 2 : Oeillet de tirage M4

  • Produit 3 : Manchon de jonction M4

  • Produit 4 : Embout fileté M4

  • Produit 5 : Tête flexible avec poulie M4

  • Produit 6 : Boucle tirante M4

  • Produit 7 : Oeillet de tirage long M4

  • Produit 8 : Tresse de tirage M4 pour câble Ø4 à 6 mm

  • Produit 8 : Tresse de tirage M4 pour câble Ø6 à 12 mm