Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Accoupleur simple pour tuyau d'arrosage
Accoupleur simple plastique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Article N° 4
- Raccords de très bonne qualité en plastique et ABS
- S'adaptent sur les tuyaux de Ø interieur 15 ou 19 mm
- Simples d'utilisation
Arrosage
Pour un montage optimal, il est conseillé d'équiper le tuyau d'un côté d'un raccord simple (2) et d'un raccord de robinet (1), et de l'autre côté d'un raccord Aquastop (3) et d'une lance (6) ou d'un pistolet multi-fonctions (7)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!