Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal UNC ASME B18.2.2, acier GR5 zingué bleu, UNC (comparable au filetage métrique ISO)
Ecrou hexagonal UNC ASME B18.2.2, acier GR5 zingué bleu, UNC (comparable au filetage métrique ISO) - 1
Ecrou hexagonal UNC ASME B18.2.2, acier GR5 zingué bleu, UNC (comparable au filetage métrique ISO) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal UNC ASME B18.2.2, acier GR5 zingué bleu, UNC (comparable au filetage métrique ISO)

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
1 pouce (po.) = 25,4 mm



Les propriétés mécaniques sont définies par la norme SAE J995



Tolérance de filetage standard conforme à la norme ASME B1.1 = 2B (pour filetage interne)