Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tôle mince Savetix® six pans mâle
Acier inoxydable, A2, brut, avec rondelle Savetix imperdable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Elément de fixation permettant de se conformer à la Directive Machines.
Application :
Assemblage imperdable à stop filet captif en combinaison avec une rondelle de sécurité Savetix.
- Effort de montage minimum.
- Tête cylindrique pour une transmission optimale des forces conformément à la norme ISO 4762.
- Pour un assemblage optimal.
- Facile à utiliser.
- Pas d'outils spéciaux ni de machines requis.
- Travaux de mécanique générale
- Engins de chantier
- Convient à une utilisation dans les panneaux épais ou très durs
- Caches de protection devant être ouverts fréquemment
- Applications nécessitant un haut niveau de résistance à l'arrachement de la vis
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!