Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pâte anaérobie
- Durcissement très rapide en l'absence d'air pour les réparations urgentes
Evite la remétallisation dans certains cas d'application
Résistance élevée
- Améliore la durée de vie des pièces
- Excellente résistance à la chaleur, aux vibrations, à la corrosion, à l'eau, aux gaz, aux hydrocarbures et à divers produits chimiques
Regarnit les surfaces fortement usées et comble les jeux importants
- Diamètre fileté maxi 2" et jeu maxi 0.30 mm
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Destiné à la réparation rapide de pièces métalliques telles que logements de roulement, les cannelures, clavettes...
Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières et de graisse
Appliquer la pâte directement ou à l'aide d'une spatule puis laisser sécher
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!