Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret de vis à bois ASSY 4 à tête fraisée à filetage partiel/total Sysko 742 pièces
Coffret de vis à bois ASSY 4 à tête fraisée à filetage partiel/total Sysko 742 pièces - 1
Coffret de vis à bois ASSY 4 à tête fraisée à filetage partiel/total Sysko 742 pièces - 2
Coffret de vis à bois ASSY 4 à tête fraisée à filetage partiel/total Sysko 742 pièces - 3
Coffret de vis à bois ASSY 4 à tête fraisée à filetage partiel/total Sysko 742 pièces - 4
Coffret de vis à bois ASSY 4 à tête fraisée à filetage partiel/total Sysko 742 pièces - 5
Coffret de vis à bois ASSY 4 à tête fraisée à filetage partiel/total Sysko 742 pièces - 6
Coffret de vis à bois ASSY 4 à tête fraisée à filetage partiel/total Sysko 742 pièces - 7
Coffret de vis à bois ASSY 4 à tête fraisée à filetage partiel/total Sysko 742 pièces - 8
Coffret de vis à bois ASSY 4 à tête fraisée à filetage partiel/total Sysko 742 pièces - 9
Coffret de vis à bois ASSY 4 à tête fraisée à filetage partiel/total Sysko 742 pièces - 10
Coffret de vis à bois ASSY 4 à tête fraisée à filetage partiel/total Sysko 742 pièces - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de vis à bois ASSY 4 à tête fraisée à filetage partiel/total Sysko 742 pièces

742 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. Vis à bois aggloméré ASSY® 4, tête fraisée, empreinte RW, acier zingué (A2K)
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main et positionnement précis grâce à l'insertion et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'empreinte AW précédente


Raccord d'adhérence mécanique pour la quincaillerie ou dans les produits en bois à forte densité


  • Pour les raccords de connexion avec des vis acier à filetage total

  • Ajustement parfait de la tête à 90° dans les raccords avec des fraises en métal

  • Joint étanche sans fraisage car la tête de vis ne comporte aucun élément de fraisage

  • La tête est fraisée par pression


Pas de serrage excessif avec performances de rendement élevées


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage large

  • Meilleure tenue de la fixation grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir le perçage et le serrage optimisés de la vis


  • Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement par les éléments de fraisage en forme de dôme sur la pointe

  • Un frottement minimal lors du vissage du filetage réduit la force requise
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et concevoir votre assemblage. La conception des vis ASSY peut être réalisée grâce à notre logiciel de construction bois Würth à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments extérieurs, dans les pièces humides et dans les atmosphères chlorées. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, des vis en acier inoxydable HCR

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les bois d'ingénierie. Pour les applications en combinaison avec une cheville plastique où la charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D à tête fraisée ou tête cylindrique bombée

Homologation ETA-11/0190

Les exigences de l'Agrément technique européen (ETA) doivent être respectées