Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de vis à bois ASSY® 4 à tête fraisée Sysko 1222 pièces Acier zingué, filetage partiel et total, tête fraisée, 742 pièces dans un système de rangement
742 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. Vis à bois aggloméré ASSY® 4, tête fraisée, empreinte RW, acier zingué (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW
- Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout
- Plus de stabilité, travail à une main et positionnement précis grâce à l'insertion et à l'ajustement parfaits de l'embout
- Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis
- Compatibilité avec l'empreinte AW précédente
Raccord d'adhérence mécanique pour la quincaillerie ou dans les produits en bois à forte densité
- Pour les raccords de connexion avec des vis acier à filetage total
- Ajustement parfait de la tête à 90° dans les raccords avec des fraises en métal
- Joint étanche sans fraisage car la tête de vis ne comporte aucun élément de fraisage
- La tête est fraisée par pression
Pas de serrage excessif avec performances de rendement élevées
- Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage large
- Meilleure tenue de la fixation grâce aux flancs de filetage plus importants
Filetage progressif pour garantir le perçage et le serrage optimisés de la vis
- Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement par les éléments de fraisage en forme de dôme sur la pointe
- Un frottement minimal lors du vissage du filetage réduit la force requise
- Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et concevoir votre assemblage. La conception des vis ASSY peut être réalisée grâce à notre logiciel de construction bois Würth à partir d'un diamètre de 5 mm
- Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments extérieurs, dans les pièces humides et dans les atmosphères chlorées. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, des vis en acier inoxydable HCR
- Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les bois d'ingénierie. Pour les applications en combinaison avec une cheville plastique où la charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D à tête fraisée ou tête cylindrique bombée
Homologation ETA-11/0190
Les exigences de l'Agrément technique européen (ETA) doivent être respectées
Pour les raccords métal-bois conçus pour les forces de traction
Le filetage total qui commence immédiatement sous la tête permet, par exemple, des assemblages raccord/bois ou tôle/bois avec une capacité de charge élevée conçus pour les forces de traction. Une force d'extraction de vis supérieure est obtenue par la longueur de filetage maximale.
Pour les applications de classes d'utilisation 1 et 2 (à partir d'un diamètre > 4 mm)
- Protection de surface de haute qualité, zinc, passivation sans chrome(VI) d'une épaisseur de 5 µm
- Convient pour les applications de classe d'utilisation 1 (intérieur) et, à partir d'un diamètre > 4 mm, de classe d'utilisation 2 (zone humide ou zone extérieure couverte) conformément aux normes EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques
- Pour une utilisation optimale de la vis, utiliser l'embout RW correspondant
- Les vis à filetage total conviennent pour la fixation de quincaillerie métallique ou de matériaux fins Sélectionner une longueur de vis inférieure à l'épaisseur du support de la fixation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!