Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Adaptateur pour système de fixation avec montage en retrait AMO®-Therm Mini
Pour la fixation sans ancrage de charges légères à moyennes sur des façades isolées avec rupteur de pont thermique. Ancrage à travers l'isolant dans la maçonnerie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le système de fixation pour montage en retrait AMO®-Therm Mini se compose d'un adaptateur et d'une vis, qui est disponible séparément
De nombreuses applications avec seulement deux composants système
- Une longueur de vis unique pour des épaisseurs d'isolant de 60 à 200 mm (il suffit de régler la profondeur d'ancrage en fonction de l'épaisseur de l'isolant)
- Adaptateur avec filetage femelle moulé M8 et M10
- L'adaptateur se compose de deux demi-coquilles, lesquelles sont clipsées ensemble de part et d'autre de l'axe de la vis à l'aide d'une pince universelle. L'adaptateur est également serré pour assemblage à l'avant et à l'arrière avec la pince universelle. L'adaptateur n'est pas serré autour de la tête de vis ; les deux éléments peuvent être tournés séparément
- Montage possible d'une vis M6 et d'une vis pour cheville ASSY®-D (∅ 3,5–5 mm) avec insert d'adaptateur
- Montage de tuyau de descente avec pièce filetée M10x45 mm en acier inoxydable A2, collier et rondelle d'étanchéité
- Fixation dans la maçonnerie sans ponts thermiques
Cet adaptateur ne peut être utilisé qu'avec la vis du système de fixation pour montage en retrait AMO®-Therm. Un foret spécial pour le béton et un autre pour la maçonnerie sont inclus dans l'assortiment. Respecter les recommandations de la section Accessoires.
Pour la fixation de charges légères à moyennes (boîtes aux lettres, lampes, caméras de surveillance ou tuyaux de gouttière [ancrage redondant non structurel ]) sur des façades isolées avec ou sans enduit.
Remplir l'espace entre l'isolant et l'adaptateur avec un produit d'étanchéité adapté. Nous recommandons le pmastic d'étanchéité pour fenêtres et façades présentant la réf. 0892 320 010.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!