Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Système de fixation pour montage en retrait AMO®-Therm
Système de fixation pour montage en retrait AMO<SUP>®</SUP>-Therm - 1
Système de fixation pour montage en retrait AMO<SUP>®</SUP>-Therm - 2
Système de fixation pour montage en retrait AMO<SUP>®</SUP>-Therm - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de fixation pour montage en retrait AMO®-Therm

Système de fixation pour montage en retrait à capacité de charge élevée avec séparation thermique sur des surfaces isolées et non isolées. Avec tige filetée prémontée en acier inoxydable A4 

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Installation rapide et facile



Elément réduisant les ponts thermiques pour la connexion et le transfert de charges de la pièce fixée au matériau support


L'adaptateur de séparation thermique dans un cône en plastique coupe le pont thermique et empêche les pertes de chaleur à l'extérieur.



Fixation sécurisée avec agrément pour des charges élevées dans une large gamme de matériaux de construction


Pour la fixation dans un matériau support avec les mortiers chimiques WIT-VM 250, WIT-VM 200 et WIT PM 200



Un AMO-Therm peut couvrir des longueurs utiles de 80 à 300 mm


Réglage flexible et individuel de la longueur grâce à l'utilisation de l'adaptateur avec des tiges filetées disponibles dans le commerce avec certificat 3.1

Article ni repris, ni échangé.