Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Adaptateur court 12 V 7 broches à 13 broches

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Adaptateur court 12 V 7 broches à 13 broches
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
Solution simple, rapide et propre



Contrainte de poids inférieure sur les prises et les connecteurs



Raccord :


  • Prise à 7 broches sur véhicule tracteur

  • Connecteur 13 broches sur remorque
Indication

Seules les fonctions 1 à 7 conformes à la norme ISO 1724 ou ISO 11446 peuvent être connectées

  • Classe de protection à l'état monté : IP 54

  • Embout à 7 broches conforme à la norme ISO 1724

  • Embout à 13 broches conforme à la norme ISO 11446
Article ni repris, ni échangé.