Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Adaptateur rapide pour scie-cloche bimétallique
Un seul adaptateur pour tous les diamètres
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Rapide, pratique et sûr
- Des adaptateurs spéciaux permettent de changer rapidement et facilement de diamètre
- Le support n'a pas besoin d'être retiré du mandrin ou de la pince de serrage pour changer la scie. Cela permet de réaliser le changement d'une seule main.
Précision et durée de vie extrêmement élevées
De très faibles tolérances de production et une tige à 3 surfaces permettent de réduire de manière significative les vibrations de la scie et de garantir une fixation optimale dans le mandrin et la pince de serrage. Ceci confère une plus longue durée de vie à la scie-cloche et une usure réduite des roulements de la machine d'entraînement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!