Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Adaptateur réducteur Trois pièces, pour le support de jambe de force MacPherson
A utiliser conjointement avec Support de jambe McPherson 3 pièces pour vérin de fosse
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Permet de fixer solidement les amortisseurs avec petit diamètre de tige
- Elargit les zones d'application du support de jambe de force MacPherson
Contenu de la livraison :
- 1 adaptateur réducteur, forme de fourche, 60 mm
- 2 vis de fixation 8x20, longues
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!