Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Restaurateur de performances de boîte de vitesses
Protection permanente de tous les types de boîtes de vitesses manuelles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Lubrifiant hautes performances
- Réduit l'usure grâce à la technologie OMC2
- Stabilise la viscosité
- Retarde la détérioration de l'huile
- Protège contre la corrosion
- Prolonge la durée de vie des composants
- Assure des passages de rapports nets et précis
- Réduit le bruit lié à la friction
Concentré à base d'agents actifs conforme aux spécifications internationales
Pour une charge sous pression maximale
Ne convient pas aux huiles polyglycol
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Utiliser le produit en cas de bruits provenant de la boîte de vitesses, en cas de problèmes de passage des rapports et en mesure préventive à chaque vidange de l'huile de boîte de vitesses et à chaque réparation de la boîte de vitesses.
Compatible avec les huiles de boîte de vitesses minérales et synthétiques.
Visser le flexible de remplissage et ajouter le contenu du bidon dans l'huile de boîte de vitesses en inclinant la canule. La quantité d'additif ne doit pas dépasser 10 % du volume total d'huile de boîte de vitesses. Le contenu d'un bidon suffit pour 2,5 litres d'huile de boîte de vitesses.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!