Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Améliorateur de performances diesel pour l'hiver
Permet d'améliorer la filtrabilité et le point de précipitation du carburant diesel
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Evite au gasoil de figer
- Évite toute obstruction des conduites de carburant et du filtre à carburant
- Le moteur diesel fonctionne même à basse température
- Améliore la capacité de filtration et le point d'écoulement du carburant diesel
- Garantit le fonctionnement en hiver par temps froid
- Compatible avec tous les carburants diesel classiques, mais inefficace avec le diesel organique pur
- Amélioration de jusqu'à -10°C à -31°C maximum selon la qualité du carburant
L'additif doit être ajouté avant la première floculation ; toute floculation déjà formé ne pourra pas être dissoute par le produit. Idéalement, l'additif doit être à température ambiante et le carburant diesel à traiter ne doit pas se trouver à moins de 0 °C. L'additif doit idéalement être ajouté juste avant le ravitaillement.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour tous les moteurs diesel de voitures de tourisme et de camions, bus, engins de chantier, y compris les systèmes à rampe commune et à injecteur-pompe.
Verser le contenu du bidon dans le réservoir à une température proche de 0 °C pour produire un effet optimal.
- Ajouter 1 000 ml au carburant dans le rapport de 1:1000.
- Ajouter 300 ml pour obtenir une concentration de 1:500 dans le carburant.
- 150 ml suffisent pour 70 litres de carburant max.
Une utilisation prolongée est recommandée pendant la saison froide.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!