Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant pour système d'injection essence
Pour le nettoyage du système de scellement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Action nettoyante
- Élimine les dépôts de résine et de peinture sur les injecteurs et le système d'injection de carburant
- Assure un contrôle précis des injecteurs
- Consommation de carburant réduite grâce à une injection précise de carburant
- Neutralise et piège les condensats acides
- Protège contre la corrosion
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- En cas d'augmentation de la consommation de carburant due à une mauvaise injection
- Utilisation possible pour la maintenance préventive à chaque inspection
- Pour tous les moteurs essence à injection avec et sans convertisseur catalytique
- En cas de fonctionnement irrégulier du moteur
150 ml suffisent pour 25-30 litres et 300 ml pour 50-60 litres de carburant.
Vider le contenu du bidon dans le réservoir de carburant.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!