Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Additif nettoyant, système d'injection

Additif nettoyant pour système d’injection : un injecteur irréprochable pour plus de sécurité

Les injecteurs ne sont autres que des pompes à carburant. Leur rôle est de l’envoyer, sous pression, dans l’ensemble du système. Directement associés au filtre à carburant qui, comme son nom l’indique, a pour fonction de filtrer les impuretés, ils peuvent rapidement s’encrasser. Pour éviter ce phénomène ou le réduire de manière considérable, il est conseillé d’utiliser un additif nettoyant dédié aux injecteurs, condition sine qua non pour maintenir les injecteurs en bon état, sur le long terme. Moteur essence ou diesel : la solution pour un injecteur parfait se trouve chez Würth !

Découvrez également nos autres additifs pour carburants diesel, essence et boite de vitesse.

L’encrassement des injecteurs : les conséquences

L’encrassement d’un injecteur est un problème commun. Il peut néanmoins être à l’origine de nombreux dysfonctionnements qui peuvent avoir leur importance à court comme à long terme, et ce sur un moteur diesel comme sur un moteur essence. L’encrassement de l’injecteur peut en effet entraîner :

  • des problèmes au moment du démarrage du véhicule,
  • mais aussi des performances moteur moindres, et notamment une importante perte de puissance.

 

Prenez soin de vos injecteurs grâce aux nettoyants et additifs Würth

Lorsque l’encrassement d’un système moteur est trop important, il peut être nécessaire de changer les injecteurs : un simple entretien de l’injecteur peut ne pas être suffisant pour améliorer les performances du système moteur d’un véhicule.

Pour éviter un remplacement d’injecteur généralement onéreux, on peut cependant faire le choix de se tourner vers des nettoyants pour injecteurs, autant de références présentées sur le catalogue de votre fournisseur. Préventifs ou curatifs, ces nettoyants se versent tout simplement dans le réservoir de carburant et permettent d’éviter un encrassement trop rapide. La durée de vie des injecteurs et de votre voiture ou de votre véhicule s’en trouve, dès lors, considérablement prolongée.

Si vous faites le choix de qualité Würth, vous profiterez :

  • d’une efficacité notable contre la rouille de vos injecteurs : véritables pièges contre la corrosion, ils neutralisent les condensats acides,
  • d’un haut pouvoir nettoyant : nos additifs permettent en effet de nettoyer les résidus de vernis et de résine,
  • et encore, d’une amélioration générale de la santé du circuit du carburant, grâce à un entretien efficace du système moteur.

 

Incolores, nos additifs et nettoyants d’injecteurs peuvent avoir deux types d’odeurs (essence ou solvantée). Ils ont une durée de stockage maximale de 24 mois et ont été fabriqués selon deux types de base chimique (hydrocarbure ou naphtha).  Le pouvoir nettoyant de nos produits aidera à allonger la durée de vie du système moteur de votre véhicule, diesel comme essence