Additif moteur essence et diesel : préservez le moteur de vos autos
Tantôt préventifs, tantôt curatifs, les additifs pour moteurs à carburant essence ou diesel peuvent avoir différentes missions et différents effets sur nos véhicules. Assurant des meilleures performances aux moteurs, ils se classent en différentes catégories et ont des actions ciblées sur les moteurs (essence ou diesel) mais également sur des composants tels que le système d’injection, le filtre à particules ou encore la boîte de vitesse. Destinés aux professionnels, nos à additifs à moteur essence ou diesel sont à découvrir sans attendre sur le catalogue Würth.
Les différents types d’additifs moteur et leurs effets
Déclinés en différentes gammes, les additifs présentés dans cette catégorie Würth s’adressent aux professionnels de l’automobile souhaitant prévenir les dysfonctionnements de leurs véhicules ou agir localement sur un problème déjà détecté.
Différentes gammes ont de ce fait été développées. On pourra notamment faire la différence entre :
- les additifs pour boîte de vitesse : qui permettent de résoudre les difficultés de l’embrayage lors du passage des vitesses et de réduire le bruit qui peut être généré par la boîte, lors de la conduite du véhicule,
- les additifs pour carburant diesel ou essence: qui permettent tout simplement d’améliorer le fonctionnement du moteur de la voiture, la combustion et à terme, de limiter la production de dépôts pour profiter d’un moteur plus propre, plus longtemps, qu’il soit essence ou diesel
- les additifs pour l’huile de moteur : qui ont pour fonction d’éliminer les impuretés et d’améliorer les performances de l’huile, tout simplement.
Würth propose également des nettoyants efficaces pour le traitement des systèmes d’injection, le filtre à particules (FAP), pour le circuit de refroidissement ou le carburateur.
Découvrez également d’autres gammes de produits destinés à l’entretien des véhicules : nettoyant pour freins, nettoyant pour carrosserie et dégoudronnant.
Des additifs moteur de qualité, conçus pour les professionnels
En proposant ces additifs aux professionnels, Würth s’engage sur la qualité de ses différents produits et garantit une utilisation facilitée et gage de satisfaction pour votre véhicule. Sélectionnés avec le plus grand soin, ces additifs permettent d’améliorer la durée de vie du moteur. Leur grande variété permet quant à elle de choisir et d’administrer le traitement le mieux adapté aux différents véhicules.
Pour améliorer les conditions d’utilisation, votre fournisseur propose également des accessoires et produits pour l’entretien auto tels que les flexibles adaptateurs ou encore les flexibles de pulvérisation. Solides et efficaces, ils garantissent un travail soigné.