Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Adhésif antidérapant en PVC
Adhésif antidérapant en PVC - 1
Adhésif antidérapant en PVC - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Adhésif antidérapant en PVC

Pour le repérage visuel et la sécurisation des marches d'escalier

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Pour l’intérieur et l’extérieur

  • Antidérapant de classe R11

  • Adhésif en caoutchouc synthétique

  • Diminue les risques de chute dans les escaliers grâce à sa bande antidérapante

  • Le contraste visuel alerte d’un danger

  • Réfléchissant

  • En rouleau de 25m


Sols compatibles


  • Carrelage

  • Résine de sol de métacrylate de métyl

  • Béton lisse

  • Résine époxy

  • Asphalte

  • Pavé en béton


Non compatible avec le bois



Résistance produit chimique
  • Eau de javel

  • Ethylène glycol

  • Huiles végétales

  • Huiles hydrauliques

  • Huiles de graissage

  • Hydroxyde de sodium (soude caustique)


Faiblesse chimique
  • Acétone

  • Chlore

  • Ether

  • Méthyléthylcétone
Rappel des arrêtés du 8 décembre 2014 (ERP et IOP existants) et du 20 avril 2014 (ERP et IOP neufs), article 7-1 :
« Les nez de marches répondent aux exigences suivantes : être contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier sur au moins 3 cm en horizontal, être non glissants, (…). »

Rappel de la loi du 30 novembre 2007 R.111-19-2, article 7-1, modifiant l'arrêté du 1er août 2006 : "Les escaliers doivent être utilisés en toute sécurité pour les personnes déficientes visuelles. Les nez de marche doivent être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier, être non glissants, ne pas présenter de débords excessifs par rapport à la contremarche"