Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Adhésif de signalisation pour contremarche
Dispositif permettant le repérage visuel de la première et la dernière contremarche d’une volée d’escalier par leur mise en contraste
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Bande adhésive épaisse en PVC souple structuré de haute qualité teinté dans la masse
- En rouleau de 10m
- Epaisseur de 210 µ
- Adhésif longue durée de 10 ans par acrylique haute cohésion
- Produit insensible à l’humidité et activable dans le temps
- Test C.O.V. (émission dans l’air intérieur) : A+.
- Élongation : + 220%.
- Usage exclusivement en intérieur selon la nature du support
Usage en intérieur (à coller ou à visser) ou en extérieur (à visser uniquement) selon la nature du support.
- Dépoussiérez et dégraissez le support.
- Retirez le film protecteur au dos de la bande adhésive sur une vingtaine de centimètres.
- Placez le début de la bande en laissant quelques centimètres de jeu et marouflez à l’aide de la raclette en chassant l’air sous la bande adhésive, de l’intérieur vers l’extérieur.
- Répétez l’opération en retirant le film protecteur au fur et à mesure de l’application.
- À l’aide d’un cutter, retirez le surplus d’adhésif de part et d’autre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!