Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pulvérisateur 360°
Pulvérisateur 360° - 1
Pulvérisateur 360° - 2
Pulvérisateur 360° - 3
Pulvérisateur 360° - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pulvérisateur 360°

Le système d'aspiration résistant aux solvants permet de pulvériser à 360°
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
Le système d'aspiration spécial permet de pulvériser à 360°


Travail sécurisé en hauteur, en diagonale et à la verticale.



Tête de pulvérisation robuste ergonomique à poignée longue


  • Le travail est moins fatigant grâce aux efforts d'utilisation réduits

  • Utilisable sans effort avec trois doigts


Buse réglable et refermable jusqu'à une pression de poussée de 15 bar


  • Réglages multiples, de la brume au jet

  • Evite toute fuite de produits chimiques pendant le transport


Conteneur 0,5 litre incassable transparent


  • Le niveau de remplissage est clairement visible

  • Bonne stabilité grâce à sa forme conique


Jauge graduée par paliers de 100 ml


Utile pour le remplissage et le mélange.



Etiquette personnalisable


  • Espace prévu pour l'étiquetage du contenu

  • Champs supplémentaires pour les instructions de sécurité
Indication

Adapté aux produits Würth à base minérale, alcaline, basique et huileux. Ne convient pas au dissolvant pour résine, au nettoyant à base d'acétone ni au produit nettoyant pour pièces et montage 1A.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.