Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Agent de séchage haute brillance bleu

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agent de séchage haute brillance bleu

Agent de séchage liquide pour utilisation dans les portiques de lavage dotés de souffleries
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
Permet la rupture rapide de grandes zones de film d'eau


  • L'eau est en grande partie éliminée de la surface du véhicule avant même d'utiliser la soufflerie

  • Excellentes propriétés de séchage


Crée un film de protection supplémentaire


  • La surface du véhicule développe une brillance élevée

  • L'eau de pluie s'écoule


Sans phosphates, AOX ni silicone



pH du concentré : environ 4



Sans huile minérale ni hydrocarbures



Ne compromet pas l'efficacité des séparateurs de liquides légers.



Facilement biodégradable conformément à la réglementation OCDE.


OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques

Indication

Stocker dans un endroit à l'abri du gel. Eviter le surdosage ! Utiliser uniquement sur les surfaces nettoyées et rincées.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.