Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Agent de séchage effet brillant pour pulvérisateur

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agent de séchage effet brillant pour pulvérisateur

Permet un séchage uniforme et sans traces des carrosseries après lavage. Evite l’utilisation de raclettes, peaux chamoisées ou soufflerie.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Séchage uniforme après lavage, ne laisse pas de marques

  • Eviter tout contact avec l'intérieur du véhicule et le système de ventilation du véhicule
Indication

Ne convient pas aux portiques de lavage automatiques. Protéger le produit du gel et le stocker entre +5 °C et +40 °C. Notre système de pulvérisation permet de réguler le dosage entre 2 % et 3 %.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.