Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agrafes galvanisées divergentes 24,9 mm série WC
Agrafes divergentes pour un meilleur ancrage et une forte résistance à l'arrachement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Agrafes galvanisées :
- en acier galvanisé
- couronne 24,90 mm
Divergente :
- force l'écartement des jambes pour une meilleure sécurité de la fixation
- augmente considérablement la résistance à l'arrachement
Assemblages cartons sur palette en bois, couvertures
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!