Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Agrafes cuivrées, série BM

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agrafes cuivrées, série BM

Agrafes spécifiques type "SW 9040" pour la fermeture des cartons

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Dimensions :


  • couronne 33,95 mm

  • pattes 19 et 22 mm

Avantages


  • fermeture solide et resistante aux manipulations, variations de temperatures

  • section plate pour bonne prise sur les rabats des cartons sans risque de les détériorer

Compatibilité machines Bostitch :


  • DS-SW19, DS-SW22

  • MS-SW19, MS-SW22
Article ni repris, ni échangé.