Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Agrafes cuivrées, série R

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agrafes cuivrées, série R

Agrafes type "JK 561" ou "32", spécifiques pour la fermeture de cartons

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Dimensions :


  • couronne 32 mm

  • pattes 15, 18 et 22 mm

Avantage :


  • compatible pour tout type d'agrafeuse d'emballage

  • idéale pour la fermeture de carton double cannelure

  • fermeture solide et resistante aux manipulations, variations de temperatures

  • section plate pour bonne prise sur les rabats des cartons sans risque de les détériorer

Compatible :


  • Alsafix : 32/18 M1, 32/18 P1, B32/22 MV2, B32/22 PV2

  • Josef Kihlberg : 561-15PN/18PN, B561/PN, F561/PN

  • Senco : AERPACK 1932P/M
Article ni repris, ni échangé.