Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agrafes cuivrées, série R
Agrafes type "JK 561" ou "32", spécifiques pour la fermeture de cartons
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Dimensions :
- couronne 32 mm
- pattes 15, 18 et 22 mm
Avantage :
- compatible pour tout type d'agrafeuse d'emballage
- idéale pour la fermeture de carton double cannelure
- fermeture solide et resistante aux manipulations, variations de temperatures
- section plate pour bonne prise sur les rabats des cartons sans risque de les détériorer
Compatible :
- Alsafix : 32/18 M1, 32/18 P1, B32/22 MV2, B32/22 PV2
- Josef Kihlberg : 561-15PN/18PN, B561/PN, F561/PN
- Senco : AERPACK 1932P/M
Fermeture de cartons, d'emballages
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!