Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Agrafes galvanisées résinées 11,1 mm série Z

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agrafes galvanisées résinées 11,1 mm série Z

Agrafes galvanisées résinées type "KG 700" ou "76"

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Agrafes résinées :


  • résistance à l'arrachement accrue par l'échauffement de la résine lors de la pénétration renforcant la liaison dans le bois

  • couronne 11,10 mm

  • revêtement galvanisé
Article ni repris, ni échangé.