Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Agrafes acier zingué résinées, série EM

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agrafes acier zingué résinées, série EM

Agrafes type "KL 5000" ou "3755"

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Agrafes acier zingué résinées :


  • résistance à l'arrachement accrue par l'échauffement de la résine lors de la pénétration renforcant la liaison dans le bois

  • couronne 5,20 mm

  • revêtement acier zingué
Article ni repris, ni échangé.