Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Agrafes galvanisées résinées 25,7 mm série WD

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agrafes galvanisées résinées 25,7 mm série WD

Agrafes galvanisées résinées type "BK 2500" ou "3764" pour cartons d'emballages

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Agrafes galvanisées résinées :


  • résistance à l'arrachement accrue par l'échauffement de la résine lors de la pénétration renforcant la liaison dans le bois

  • couronne 25,7 mm

  • revêtement galvanisé

Avantages


  • fermeture solide et resistante aux manipulations, variations de temperatures

  • section plate pour bonne prise sur les rabats des cartons sans risque de les détériorer

Compatibilité machines :


  • BEA : 146-80-159

  • Holz-Her : 3764
Article ni repris, ni échangé.