Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Agrafes galvanisées résinées 27 mm serie WP

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agrafes galvanisées résinées 27 mm serie WP

Agrafes galvanisées résinées type "BS 29000" pour isolation sur ossature bois

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Agrafes galvanisées résinées :


  • résistance à l'arrachement accrue par l'échauffement de la résine lors de la pénétration renforcant la liaison dans le bois

  • couronne 27 mm

  • revêtement galvanisé

Avantages


  • idéales pour l'agrafage de panneaux isolants sur ossature bois

Compatibilité machines :


  • Alsafix : 27/130 P1, 27/160 P1

  • Haubold : PN 29130 D, PN 29150 D

  • Montana : S529-130, S529-160
Article ni repris, ni échangé.