Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Agrafes galvanisées divergentes 8,6 mm série H

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agrafes galvanisées divergentes 8,6 mm série H

Agrafes galvanisées divergentes type "JK 664" ou "SL 5035" pour fixations de plafonds tendus type Barrisol ou Extenzo

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Dimensions et finition :


  • couronne 8,6 mm

  • finition galvanisée

  • fixation simple et rapide de plafonds tendus

Divergentes :


  • force l'écartement des jambes pour une meilleure sécurité de la fixation

  • augmente considérablement la résistance à l'arrachement
Article ni repris, ni échangé.