Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Agrafes galvanisées divergente 10,8 mm série L

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agrafes galvanisées divergente 10,8 mm série L

Agrafes galvanisées divergente type "KG 7000" multi applications

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Dimensions et finition :


  • couronne 10,80 mm

  • finition galvanisée

Divergentes :


  • force l'écartement des jambes pour une meilleure sécurité de la fixation

  • augmente considérablement la résistance à l'arrachement

Compatibilité :


  • Alsafix : 10/50 P2, 10T/65 P1
Article ni repris, ni échangé.