Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Agrafes galvanisées divergentes 9 mm série V

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agrafes galvanisées divergentes 9 mm série V

Agrafes galvanisées divergentes type "KL 7100" ou "JK 670" pour tapissiers

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Dimensions et finition :


  • couronne 9 mm

  • finition galvanisée

Divergentes :


  • force l'écartement des jambes pour une meilleure sécurité de la fixation

  • augmente considérablement la résistance à l'arrachement
Article ni repris, ni échangé.