Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agrafes galvanisées 12,65 mm série VS
Agrafes galvanisées type "JK 1" ou "26" pour la bureautique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dimensions et finition :
- couronne 12,65 mm
- finition galvanisée
- version ondulée en 6 mm pour la référence 5088 300 245
Bureautique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!