Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Agrafes acier inoxyadable A2 (AISI304) résinées, série E

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agrafes acier inoxyadable A2 (AISI304) résinées, série E

Agrafes type " KL6000" ou "JK781"

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Dimensions et finition :


  • couronne 5,66 mm

  • acier inoxydable A2 (AISI 304)

  • résiné, pour une meilleure tenue dans le support, la résine chauffe lors de la pénétration et durcis une fois la fixation faite

Compatibilité machine :


  • DKG1040, AMT 32 COMBI
Article ni repris, ni échangé.