Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Agrafes acier inoxydable A2, série A

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agrafes acier inoxydable A2, série A

Agrafes acier inoxydable type "KL 800" ou "JK 680"

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Dimensions et finition :


  • couronne 12,84 mm

  • acier inoxydable A2 pour une grande résistance à la corrosion (AISI 304)

  • meilleure résistance à la corrosion que la version zinguée

Compatibilité machine :


  • EHB20 (longueur 4mm non admissible), DKG416
Article ni repris, ni échangé.