Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Agrafe acier inoxydable A2 série PF

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agrafe acier inoxydable A2 série PF

Agrafes acier zingué, type "Rap. 11", "Règur 11", "JK 671"

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Dimensions et finition :


  • couronne 10,5 mm

  • acier inoxydable A2 (AISI 304)

  • s'utilise avec un marteau agrafeur
Article ni repris, ni échangé.