Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Agrafes acier inoxydable A2 et A4, série AK

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agrafes acier inoxydable A2 et A4, série AK

Agrafes inox A4 type "KL 9000" ou "JK 779"

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Dimensions :


  • couronne 12,35 mm

  • inox A2 pour 5088 300 034

  • inox A4 pour 5088 300 035

Avantages


  • fermeture solide et resistante aux manipulations, variations de temperatures

  • section plate pour bonne prise sur les rabats des cartons sans risque de les détériorer
Article ni repris, ni échangé.