Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agrafes acier inoxydable, série ES
Agrafes acier inoxydable type "NovJ145" ou "Esco 606" multi usage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Agrafes inox A2 :
- couronne 5,9 mm
- inox A2 (AISI 304) pour une utilsation en classe de service 2 selon l'Eurocode 5
Idéale pour des applications qui nécéssitent une fixation résistante à la corrosion :
- les tapisseries, les rideaux
- assemblages bois sur bois, plinthes, baguettes, lambris, profilés, lattes
- fixation de plaques de plâtre sur murs.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!