Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agrafes inox A2 9 mm série V
Agrafes inox A2 type "KL 7100" ou "JK 670" multi application
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dimensions et finition :
- couronne 9 mm
- inox A2 pour une utilisation en classe de service 2 selon l'Eurocode 5
- multi application
Agrafes fines pour travaux de finition, décoration, isolation, couverture, étiquetage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!