Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agrafes acier zingué résinées, type L
Série L (fixation caisses / isolations / poutres / couvertures / tables)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dimensions et finition :
- couronne 10 mm
- acier zingué
- résinées, pour une meilleure tenue dans le support, la résine chauffe lors de la pénétration et durcis une fois la fixation faite
Compatibilité machine :
- 0703 556 0 DKN3065 COMBI (à partir de 30mm)
Fixation de planchers, d'éléments en OSB, de contreventement.
Fixation d'isolants
Couverture, construction bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!