Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Agrafes acier zingué résinées, série Q

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agrafes acier zingué résinées, série Q

Agrafes acier zingué résinées, type "HD 7900", "SD 9100", Q 6774".

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
Dimensions et finition :


  • couronne 11,3 mm

  • acier zingué

  • résiné, pour une meilleure tenue dans le support, la résine chauffe lors de la pénétration et durcis une fois la fixation faite

  • fil de l'agrafe plus épaies pour une agrafe plus résistante aux sollicitations

Compatibilité machine


  • 0703 556 0 DKN 3065 COMBI
Article ni repris, ni échangé.