Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agrafes acier zingué, série A
Agrafes acier zingué type "KL 800" ou "JK 680"
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dimensions et finition :
- couronne 12,84 m
- acier zingué (7 à 12 µm).
Compatibilité machine :
- EHB20 (longueur 4mm non admissible), DKG416
Idéale pour les tapissiers, les films de sous-toiture, la fixation d'étiquettes sur supports en bois ou l'étiquetage standard.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!