Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agrafes acier zingué résinées, type G
Agrafes acier zingué type "G 4450", "JK 782" ou "W 18"
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dimensions et finition :
- couronne 10 mm
- acier zingué
- résiné, pour une meilleure tenue dans le support, la résine chauffe lors de la pénétration et durcis une fois la fixation faite
Pour la fixation de panneau d'ossature bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!