Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agrafes aluminium 12,84 mm série A
Agrafes aluminium type "KL 800" ou "JK 680"
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dimensions et finition aluminium :
- couronne 12,84 mm
- aluminium pour la légereté de la fixation
- meilleure résistance à la corrosion que la version galvanisée
Compatibilité machine :
- Alsafix : 12/16 P1, 12/16 PS1, 12/16 PC2, 12/16 PL2, Combi 816
- Würth : EHB20, DKG416
Tapisserie, décoration, ameublement, parquetage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!